パネル用クランプ(回転タイプ) 大

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 64066888 品番 PT-180-1-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
天板の板厚が50mmまで取り付けできます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。

用途間仕切り、パーテーション 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 幅(mm)900 仕上焼付塗装+亜鉛メッキクロメート処理+黒色 天板厚さ(mm)〜50 適合パネル厚さ(mm)〜5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)60以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2個1組での販売です。
※パネルは付属していません。別途ご用意下さい。
※六角レンチは#3が付属。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする