検電器チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対象電線交流 注文コード64066915 品番HLA-2G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は対象電線など2種類から選べます 他の種類を見る

HSE-7G検電器に最適

出力電圧H端子:AC1200V、L端子:AC70V 周波数55Hz±10% 電池寿命(時間)累計使用時間:約2 ディスプレイ 使用電圧範囲(V)AC1200、H端子/AC70、L端子 内蔵電池6F22(9V乾電池)×2個 対象電線交流 出力周波数55Hz±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする