長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
光ファイバー式高圧用検相器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64066933
品番
HPI-A6F
参考基準価格(税別)
¥216,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相
相順機能と多機能型検相器
被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。
※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数
50/60Hz
機能
(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出
対象
地中線キュービクル用
使用電圧範囲
3kV〜7kV
絶縁抵抗
2000MΩ以上
絶縁耐力
20kV 1分間