光ファイバー式高圧用検相器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64066949 品番 HPI-S6
参考基準価格(税別)¥243,100 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相
相順機能と多機能型検相器
被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。
※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示

周波数50/60Hz 機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出 対象架空線用 使用電圧範囲6.6kV 絶縁抵抗2000MΩ以上 絶縁耐力20kV 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする