ワイヤレス式検相器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲3.3kV 全長(mm)(伸ばした時)1220、(締めた時)850 注文コード64066967 品番HP-S3
参考基準価格(税別)¥214,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は使用電圧範囲・全長8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいワイヤレスタイプ

全長(mm)(伸ばした時)1220、(締めた時)850 機能(検相)同相か120°差かを判別 ※ご注意:相順(相回転)機能はございません 使用電池9V電池 6F22(S-006P)×各1個 使用電圧範囲3.3kV 通信可能距離(m)(検相)送信側と受信側との距離 5m以内
注意
※相順(相回転)機能はございません(同相、異相判別のみ)※周波数50Hz、60Hzをご指定下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする