仕様●交流/直流両用●先端ゴム●AC検電の用途に合わせて「裸線・被覆線」の感度切替が可能(スライドスイッチ付き)、リード線(オプション)使用時に「AC100V・200V」の電圧判別が可能●リード線を使用しない場合は、キャップの”接地端子”を素手で握りながら検電して下さい
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個
電池寿命通常使用で約1年
使用電圧範囲AC/DC50〜600V
動作開始電圧(V)【被覆(対地電圧)】AC:絶縁線(IV.2mm2)にて40(断続動作)、【裸線(対地電圧)】AC、DC30±15(連続動作)、【(対地電圧)(リード線接続時)】AC100 LED点灯、AC200 LED点灯、DC30±20(連続動作)、DC140±30(連続動作)