交直両用低圧用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64067134 品番 HTE-700DL
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)

仕様●交流/直流両用●検知部:導電性樹脂(短絡防止)●接地端子は、クリップが取付けやすい形状 使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 電池寿命連続動作状態:約10時間(白色LED点灯なし)、約 5時間(白色LED点灯あり)、放置状態:約1.5年 使用電圧範囲AC50〜600V/DC12〜750V 動作開始電圧(V)(対地電圧)素手で接地端子に触れるもしくはアース線を接続した状態(社内標準状態)AC15±5、DC6±3/低圧ゴム手袋等を着用し接地端子に触れた状態AC80以下(直流検電にはアース線接続が必要) アズワン品番64-3881-56 防水保護等級防水構造(IPX4相当) ライト機能有(オートパワーオフ機能付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする