長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
携帯用充電検出器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64067159
品番
HXC-3K
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で携帯に便利
性能
動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm
全長(mm)
155
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個
使用電圧範囲
3.3kV〜77kV(11kV以上は非接触)
絶縁耐力
検出器先端部〜握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
注意
※本器は検電器ではありません。