信越化学工業
信越化学工業の ケーブル収納・配線
信越化学工業の 電線保護
信越化学工業の 収縮チューブ
熱収縮ゴムチューブ 1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64067265
品番
ST-55DG-1.5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
-50〜200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
色
グレー
長さ(m)
1
特性
電気特性
用途
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
仕様
80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
質量(g)
41.65
収縮前内径(Φmm)
10〜13
主成分
シリコーン