ダストキャッチャー 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64067387 品番DC10-0512VSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。
両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった
初めての方にピッタリなセットです。

用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。 セット内容ダストキャッチャー(8枚)+DCクリーナー+DCクロス 厚さ(mm)1 ブルーグリーン 使用の目安2〜3年(使用環境や1日あたりの使用回数・清掃頻度により異なります) 効能抗菌・防カビ・抗ウイルス サイズ(mm)500×125
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての抗菌、防カビ、ウイルスの効果を確認したものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ダストキャッチャー_エアシャワーの壁面用粘着シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64067387 DC10-0512VSET 50775237 DC01-13005 ダストキャッチャー 3点セット エクシール ダストキャッチャー 3点セット エクシール 1セット 26,980 税込29,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする