用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。
付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器
材質ABS、アルミ、PCレンズ
寸法(mm)180×201×69
質量(g)900
スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K
平均演色評価数白色:95、昼光色:80
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)白色:4000/昼光色:6400
充電時間(時間)5.5
バッテリー容量(mAh)4000
マグネットあり(マグネットスタンド)
明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2.5