円柱型LED充電式投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64067545 品番NEX-L54W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。

明るさ(Lm)6000 電球の種類LED 用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm)860×860×1560 質量(kg)5.12 使用温度範囲(℃)-20〜55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K)6500 使用時寸法(mm)Φ860×H1560 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)10 照射角度(°)360

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする