NEXcell
NEXcellの 作業灯
NEXcellの 投光器
NEXcellの クランプ式投光器
LEDアルカリ電池式小型ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64067588
品番
YRNL-5W-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
明るさ(Lm)
350
電球の種類
LED
用途
夜間の軽作業に。
材質
黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR
寸法(mm)
172×46×126
色
黄色
質量(g)
470
使用温度範囲(℃)
-20〜55
電源
単三アルカリ電池×4(別売)
角度(°)
発光角度:120
電源タイプ
電池式
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
連続点灯時間(時間)
5〜6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません