曜日別特売
YNZ34-26PK 玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ34-26PK 玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068078
YNZ34-26PK 玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068078
YNZ34-26PK 玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068078

玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
マロンブラウン
長さ(mm)1950
内容量1箱(1本)注文コード64068078品番YNZ34-26PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途玄関巾木対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用長さ(mm)1950寸法(mm)30×150×1950マロンブラウン基材MDF+合板+集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする