※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
玄関造作材 玄関巾木 高さ150mm 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
色
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
ティーブラウン
トープグレー
ダルブラウン
クリアオーカー
長さ(mm)
2950
1950
2950
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64068166
品番
YNZ34-23MG
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途
玄関巾木
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
30×150×2950
色
トープグレー
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品