※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
玄関造作材 玄関巾木 高さ120mm 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
クリアベージュ
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
ティーブラウン
トープグレー
ダルブラウン
クリアオーカー
長さ(mm)
1950
1950
2950
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64068227
品番
YNZ34-36MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途
玄関巾木
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
30×120×1950
色
クリアベージュ
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品