※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ35-43PK 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068577 YNZ35-43PK 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068577 YNZ35-43PK 玄関造作材 式台  特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068577

玄関造作材 式台 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(mm)2950 マロンブラウン 注文コード64068577 品番YNZ35-43PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,100
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途式台 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 長さ(mm)2950 幅(mm)450 厚さ(mm)45 寸法(mm)45×450×2950 マロンブラウン 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする