曜日別特売
YNZ33-13BH2 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ33-13BH2 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068717
YNZ33-13BH2 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068717
YNZ33-13BH2 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068717

玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
ミューズホワイト
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード64068717品番YNZ33-13BH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途
L型框
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用長さ(mm)2950厚さ(mm)12.5寸法(mm)105×165×2950ミューズホワイト基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする