エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64069016
品番
EA993KW-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600,600
販売価格(税別)
¥
546,000
バスケットに入れる
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様
●能力(t):15●揚高(mm):6〜34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース
使用荷重(t)
15
アズワン品番
65-9341-36