ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム・シューズ
ヨネックス(YONEX)の ユニフォーム
ヨネックス(YONEX)の ナースウェア
ケアワークパンツ キャメルゴールド CY501-28シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64069558
品番
CY501-28 4L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スレンダーなシルエットのパンツです。
左裾にはデザインポイントのハニカム型(六角形)の刺繍入りです。
裾上げ済みなので裾直しのお手間がかかりません。
仕様
●色:キャメルゴールド●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100〜108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●制菌加工(SEK赤マーク)・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
65-8124-97