YNZ81-13SW ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ81-13SW ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070467
YNZ81-13SW ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070467
YNZ81-13SW ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070467

ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ティベスコホワイト
長さ(mm)2950
内容量1箱(1本)注文コード64070467品番YNZ81-13SW
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハピアフロア石目柄用(艶消し仕上)

用途L型框対応製品対応フローリング:ハピアフロア石目柄用長さ(mm)2950厚さ(mm)12.5寸法(mm)105×165×2950ティベスコホワイト基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする