※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
色
ビアンコ
ティベスコホワイト
フィオリートベージュ
ホワイトオニキス
グレイッシュセルベ
カルカッタホワイト柄
チェッポグレー柄
長さ(mm)
2950
1950
2950
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64070503
品番
YNZ81-13SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,900
ハピアフロア石目柄用(艶消し仕上)
用途
L型框
対応製品
対応フローリング:ハピアフロア石目柄用
長さ(mm)
2950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165×2950
色
ビアンコ
基材
MDF+合板
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。