河淳
河淳の デスク・テーブル
河淳の デスク周辺用品
河淳の デスクトップパネル
イージーサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64070643
品番
FQA015
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
色
透明
寸法(幅×高さ)(mm)
14×16
材質
塩ビ
幅(mm)
14
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
数量1以上のご注文
お送りできません