河淳
河淳の デスク・テーブル
河淳の デスク周辺用品
河淳の デスクトップパネル
2WAYパネルレッグセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64070695
品番
WFV447
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
幅(mm)
600
寸法(mm)
脚パーツW:58、脚パーツH:110
寸法H(mm)
アクリル板:600
寸法t(mm)
アクリル板:3
寸法D(mm)
脚パーツ:124
寸法W(mm)
アクリル板:600
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
数量1以上のご注文
お送りできません