※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713 KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713 KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713 KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713 KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713 KTI-0-500 キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用 サンユー印刷 64070713

キープサーモアイス(高性能保冷材) KTI-0 0℃用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード64070713 品番KTI-0-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

低温保冷材で0℃タイプとなります。冷蔵製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。

用途低温保冷剤 容量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×30 外装フィルム
注意
※冷凍庫の温度が約-10℃以下でないと完全には凍結しません。(推奨)庫内の状況により凍結に時間が掛かる場合があります。※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。※参考写真のように本品に品番シールは貼っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする