※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756 KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756 KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756 KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756 KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756 KTI-17-1100H-12 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g サンユー印刷 64070756

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-17 -17℃用 1100g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 64070756 品番 KTI-17-1100H-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超低温保冷材で-17℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。

用途超低温保冷剤 容量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
注意
※冷凍庫の温度が約-23℃以下でないと完全には凍結しません。(推奨)庫内の状況により凍結に時間が掛かる場合があります。※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。※参考写真のように本品に品番シールは貼っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64070756
2021-08-16
用途:
食材の仕入時に使用
株式会社たつみや 様

今までは、昔にホームセンターで購入した安物の保冷剤を使用していましたが液漏れして中身が減っている物や保冷時間が短い物が混在していた為、新たに購入しました。
さすが−17℃用だけあって素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする