※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765 KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765 KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765 KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765 KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765 KTI-25-1300H-4 キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンユー印刷 64070765

キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 64070765 品番 KTI-25-1300H-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。

用途超低温保冷剤 容量(g)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
注意
※冷凍庫の温度が約-35℃以下でないと完全には凍結しません。(推奨)庫内の状況により凍結に時間が掛かる場合があります。※本品は食べられません。
※直射日光の照射はなるべくさけて保管して下さい。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。※参考写真のように本品に品番シールは貼っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64070774
2023-07-30
用途:
お弁当の保管用に購入
華まむ工房 様 (飲食業)

この商品、冷凍庫で一晩以上保存しましたが、凍りません!!
-25℃用と書いてありますが、冷凍庫とは業務用の―18℃です。
1週間ほど冷凍庫で保管しても凍結せず、そのまま使用したら
1時間で常温に戻りましたが、こちらの不手際でしょうか??
使用方法を教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
冷凍庫の温度が約-35℃以下でないと完全には凍結しません。
使用環境をお確かめいただけますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする