※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3Z(縦送り強化型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64070853 品番 SAE3Z-100
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!
これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!

刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 刃長(mm)22 刃数3 全長(mm)70 表面処理ノンコート 首下長(mm)30 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.01/-0.03 シャンク径公差h6 用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
注意
※突込み加工時に切りくずが詰まりやすい場合は、0.1D(D:エンドミル刃径)を目安にステップ加工をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする