25485 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品 64071045 25485 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品 64071045 25485 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品 64071045 25485 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品 64071045 25485 油性廃棄物用耐火ゴミ缶 セーフラン安全用品 64071045

油性廃棄物用耐火ゴミ缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(23L) 注文コード 64071045 品番 25485
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

オイル等の染み込んだ油性廃棄物を一時的に安全保管し、自然発火などによる引火リスクを低減。
厚さ3mmの頑丈なスチール製。
頑丈な基礎及び円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆の発生を低減させえます。
UL規格要求に基づき蓋は60度以下の角度で開くように設計されています。
高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続、フットペダルと本体は同一素材で美観も確保。
脚踏み開閉で使用時に両手が使え便利で安全性UP。
消音パッドで蓋閉鎖騒音を低減します。
取り扱いやすいダブルキャリーハンドルタイプ。
国際的な使用を想定した多言語ラベルを標準装備。

材質スチール 高さ(mm)383 直径(Φmm)341 容量6GL 厚さ(mm)約3 質量(kg)約8 用途油性廃棄物の一時保管に
注意
※自然発火やスパークを完全に防ぐものではございません。
※※本来の用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする