バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
作業服”6071シリーズ”ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64071387
品番
6071-5-4L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
トラスコ品番
114-9731
種別
ブルゾン
色
シルバー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。