バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
作業服”6071シリーズ”カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64071457
品番
6072-17-130
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
トラスコ品番
114-9667
種別
カーゴパンツ
色
クーガー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
130
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。