バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
作業服”8102シリーズ”カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64071466
品番
8102-3-S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
製品洗い加工により防縮性に優れています。
トラスコ品番
114-9855
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。