バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
作業服”8101シリーズ”ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64071475
品番
8101-3-4L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
製品洗い加工により防縮性に優れています。
トラスコ品番
114-9812
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
機能
耐久性・防縮性
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。