バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
作業服”8102シリーズ”カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64071484
品番
8102-3-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。
耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
製品洗い加工により防縮性に優れています。
トラスコ品番
114-9861
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
96
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。