防水防寒ジャケット 7610

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64071588 品番7610-3-M
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。
体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です。
水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします。
透湿性8000g/[[M2]]/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します。
生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。

トラスコ品番319-3994 種別ジャケット ネイビー サイズM 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 機能耐水・防水・暴風・防寒 素材表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工、裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする