シンワ測定
シンワ測定の 探知器
シンワ測定の 下地探し(下地チェッカー)
ミニレベル Revo キューブ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64071666
品番
76064
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポールの水平・垂直が一目で分かります。
用途
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。
付属品
バンド(自然長約300mm)
材質
ABS樹脂
精度
±5.0mm/m=±0.2865°以内
使用温度(℃)
-10〜60
感度
0.5mm/m=0.0286°
製品質量(g)
35
本体サイズ(mm)
43×61×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。