シンワ測定
シンワ測定の 探知器
シンワ測定の 下地探し(下地チェッカー)
ミニレベル Revo クリップ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64071675
品番
76065
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。
見やすい大型気泡管を採用しました。
用途
ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。
付属品
バンド(自然長約300mm)
材質
本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
精度
±5.0mm/m=±0.2865°以内
使用温度(℃)
-10〜60
感度
0.5mm/m=0.0286°
製品質量(g)
35
本体サイズ(mm)
66×35×94
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
ポール:25〜32、ピンポール:4〜8
注意
※用途以外には使用しないでください。