下地センサー Pro+ 金属・中心・深部・電線探知

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64071709 品番79156
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。

用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)320 本体サイズ(mm)206×92×48 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
注意
※金属の壁材には使用できません。
※探知できる条件はあくまでも目安です。
※環境によって探知できないことがあります。
※柱がイメージ出来な時は加工作業を行わないでください。
※壁が湿気を含んでいると、正確に探知できません。

商品説明動画

【シンワ測定】下地センサー Basic+/Pro/Pro+ 製品紹介
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64071709
2022-09-02
用途:
内壁調査
その他業種

Pro とあったので、金額的に少し高価ですが購入しました。使用してみると、やはり目安ですね。使い方が悪いのかもしれませんが、結局、物理的確認する針のものを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする