※寸法図
菱小
菱小の マグネット用品
菱小の リフマ(リフティングマグネット)
菱小の 永磁リフマ
永磁リフティングマグネット PLS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
許容荷重(N[kgf])
鋼板:2000(200)、丸棒:900(90)
注文コード
64071727
品番
PLS200
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
許容荷重(N[kgf])
鋼板:2000(200)、丸棒:900(90)
丸棒径R(Φmm)
50〜100
寸法H1(mm)
150.5
寸法H2(mm)
95
寸法L(mm)
172.5
寸法W1(mm)
70
寸法W2(mm)
6
寸法d(Φmm)
14
ハンドル操作角度(°)
A:120
ハンドル寸法(mm)
B:93
本体質量(kg)
6
用途
鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
注意
※マグネットの吊上げ能力は、吊上げ条件によって大幅に減少しますので、リフティングマグネットの選定にあたっては、吊上げ条件を考慮して決定して下さい。
※本体の耐熱温度は60℃となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません