低床単動シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64071789 品番CULP100
参考基準価格(税別)¥190,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強くなりました。
ストップリング付き超低床型シリンダです。
ニトロ浸炭表面処理により耐摩耗性の向上と腐食を防止します。
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。
最大偏心荷重4%まで可能です。
狭い場所にもジャッキの設置が可能です。
ストロークしたプランジャを戻すために外部からの負荷(荷重戻り)が必要です。

用途
ジャッキアップ作業に。
レベル出し作業に。
トラスコ品番246-1671 ストローク(mm)6 内径(Φmm)140 揚力(kN)1078 外径(Φmm)195 最低高さ(mm)65 必要油量(mL)92.5
注意
※荷重戻り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする