マスターフレックス 送液ポンプ デジタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64071825 品番 07522-20
参考基準価格(税別)¥883,400 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。
液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。
材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。
ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。
メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。

用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
食品、飲料の送液。
インキ、接着剤の送液。
トラスコ品番773-3798 幅(mm)254 高さ(mm)216 奥行(mm)216 電源(V)単相90〜260 モーターDC75W モーター(W)DC75 回転数0.1〜600(rpm) 送液量(mL/min)0.006〜3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする