※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64071850 品番96412-16
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。
高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液 トラスコ品番466-2920 材質バイトン 内径(Φmm)3.1 規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600) 全長(m)7.6 使用圧力(MPa)0.17 外径(Φmm)6.5 最高使用温度(℃)150 適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム 最低使用温度(℃)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする