新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機
電動高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64072167
品番
JM820P-PU
参考基準価格(税別)
¥683,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
1点吊
3段積可能です。
車輪止め付です。
渇水防止
自動運転機能搭載
電源(V)
三相200(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
875×648×520
モーター出力(kW)
3.7
吐出量(L/min)
15.7/18.8
吐出圧力(MPa)
7.8(80kgf/cm
2
)
乾燥質量(kg)
103
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。
※本体のみです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません