新ダイワ
新ダイワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
新ダイワの 高圧洗浄機用アクセサリー
新ダイワの 高圧洗浄機用ホース
アタッチメント吐水ホース&噴射ガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64072176
品番
J-ACC320LA2
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
JM820P-320LA用です。
仕様
噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル
適合機種
JM820P-320LA
ホース長さ(m)
吐水ホース:3/8"×20
注意
※個人宅様配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません