キッズコスプレ衣装 セーラー服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64072359 品番 19274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,300
販売価格(税別)
1,182

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるセーラー服!
鮮やかなカラーの配色が映えるキッズ用セーラー服セットです。トップス・スカート・リボンの3点セットで、簡単に可愛く変身できます。光沢感のあるサテン生地で着心地が良く、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容トップス(ソフトサテンセーラー服)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、リボン(ソフトサテンスカーフ)×1 材質ポリエステル ライトブルー×ライトブルー ウエスト(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約40〜90 肩幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約28 着丈(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40 寸法(cm)【リボン(ソフトサテンスカーフ)】約125×12 丈(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約30 身幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする