セット内容トップス(ソフトサテンセーラー服)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、リボン(ソフトサテンスカーフ)×1
材質ポリエステル
色グリーン×ピンク
ウエスト(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約40〜90
肩幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約28
着丈(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40
寸法(cm)【リボン(ソフトサテンスカーフ)】約125×12
丈(cm)【スカート(ソフトサテンスカート)】約30
身幅(cm)【トップス(ソフトサテンセーラー服)】約40