JAPPY
JAPPYの フレキシブルホース・ダクトホース
JAPPYの ダクトホース・ダクト管
アルミフレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
64072384
品番
JPAF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適
現場への搬入、取り扱いが簡単
1mに圧縮しているため収納や保管に便利
圧縮時の強度は抜群
用途
一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質
アルミニウム
長さ(m)
概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
内径(Φmm)
100