キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64072386 品番19366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけでかっこよく決まる王子様衣装!
ブルーのジャケットにゴールドの縁取りが映える、王子様の衣装セットです。ジャケット・ブラウス・パンツ・ベルトの4点セットで、簡単にかっこよく変身できます。光沢のある生地とゴールド装飾が高級感を演出し、写真映えも抜群です。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C):×1、ジャケット(ソフトサテンキングジャケット)×1、ベルト(ソフトサテンベルト)×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C):着丈 約400 / 肩幅 約280 / 腕の長さ 約330、パンツ(ソフトサテンテーパードパンツライン C):ウエスト 約380〜760 / 着丈 約550 / 股下 約350、ジャケット(ソフトサテンキングジャケット):着丈 約480 /身幅 約290 / 袖丈 約310、ベルト(ソフトサテンベルト):約750×70 種類王子様セット
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする