JAPPY
JAPPYの フレキシブルホース・ダクトホース
JAPPYの ダクトホース・ダクト管
アルミフレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
64072393
品番
JPAF-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適
現場への搬入、取り扱いが簡単
1mに圧縮しているため収納や保管に便利
圧縮時の強度は抜群
用途
一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質
アルミニウム
長さ(m)
概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
内径(Φmm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300