セット内容ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、スカート(ソフトサテンスカート)×1、ジャケット(ソフトサテンテーラードジャケット)×1、ネクタイ×1
材質ポリエステル
寸法(mm)ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C):着丈 約400 / 裾幅 約380 / 腕の長さ 約330、スカート(ソフトサテンスカート):ウエスト 約400〜900 / 丈 約300、ジャケット(ソフトサテンテーラードジャケット):着丈 約410 /身幅 約290 / 袖丈 約310、ネクタイ:ネクタイ部分 320×60 / 首掛け紐:300〜600(調整可能)
種類ジャケットセットスカート